€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,28incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 5 |
Lengte | 10 mm |
Kopvorm | Ronde kop |
Spoed schroefdraad | 0.8 |
Kophoogte | 2.75 mm |
Kopbreedte | 9.5 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Torx |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |