Eriks

Laagbolkopschroef T-Ster Met Pin Roestvaststaal (Rvs) A2 70 M4X20

  • ERIKS:23263556
  • Fabrikant:8715492259851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,20/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
4
Lengte
20 mm
Kopvorm
Ronde kop
Spoed schroefdraad
0.7
Kophoogte
2.2 mm
Kopbreedte
7.6 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Torx
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2