Eriks

Kunststoffrohr WVN715-RO10X1.5

  • ERIKS:13940397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,42/ meterexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
47 bar
Temperatuurbereik
van -60 tot 80 °C
Min. buigradius
89 mm
Min. barstdruk
141 bar