€ 5,62/ meterexcl. btw
€ 6,80incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
518 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Wanddikte | 1.25 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 49 bar |
Temperatuurbereik | van -60 tot 80 °C |
Min. buigradius | 76 mm |
Min. barstdruk | 147 bar |