Eriks

Kunststofband PET 2500 m Breukbelasting: 2900 N

  • ERIKS:12327816
  • Fabrikant:4030198304013
Image 1
Omsnoeringsset voor kunststof band, PET-kunststofband, groen geruwd• Erg sterk en weinig rek Bijpassende band voor haspelwagen Ø 406 mm. Ø bandkern 406 mm. Polyesterbanden hebben eigenschappen en waarden, die een vergelijking met verpakkingsstaalband kunnen doorstaan (erg sterk met weinig rek).
Opslaan in lijst

€ 102,50/ stukexcl. btw

€ 124,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Lengte
2500 m
Breedte
13 mm
Max. trekbelasting
2,900