Eriks

Kunststofband PET 1750 m Breukbelasting: 4400 N

  • ERIKS:12327818
  • Fabrikant:4030198304037
Image 1
Omsnoeringsset voor kunststof band, PET-kunststofband, groen geruwd• Erg sterk en weinig rek Bijpassende band voor haspelwagen Ø 406 mm. Ø bandkern 406 mm. Polyesterbanden hebben eigenschappen en waarden, die een vergelijking met verpakkingsstaalband kunnen doorstaan (erg sterk met weinig rek).
Opslaan in lijst

€ 107,60/ stukexcl. btw

€ 130,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Lengte
1750 m
Breedte
16 mm
Max. trekbelasting
4,400