€ 10,79/ meterexcl. btw
€ 13,06incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TYGON F-4040-A |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 9.5 mm |
Wanddikte | 1.6 mm |
Uitwendige diameter | 12.7 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 1.4 bar |
Temperatuurbereik | van -37 tot 74 °C |
Rollengte | 15 m |
Kleur | Geel/transparant |
Voldoet aan EC1935/2004 | Nee |
Min. buigradius | 476 mm |
FDA-keur | Nee |
Hardheid | 56 |