Eriks

Kunststof slang F-4040-A, rol=15m, inwendige diameter 4,8x1,6

  • ERIKS:11363163
Image 1
Lage druk PVC slang voor brandstoffen.
Geel doorzichtig.
Werkdruk: afhankelijk van de afmeting.
Temperatuurbereik: tot +74 °C.
Opslaan in lijst

€ 13,78/ meterexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TYGON F-4040-A
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
4.8 mm
Wanddikte
1.6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
2.4 bar
Temperatuurbereik
van -37 tot 74 °C
Rollengte
15 m
Kleur
Geel/transparant
Voldoet aan EC1935/2004
Nee
Min. buigradius
64 mm
FDA-keur
Nee
Hardheid
56