€ 5,14/ meterexcl. btw
€ 6,22incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TYGON F-4040-A |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 3.2 mm |
Wanddikte | 1.6 mm |
Uitwendige diameter | 6.4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 3.5 bar |
Temperatuurbereik | van -37 tot 74 °C |
Rollengte | 15 m |
Kleur | Geel/transparant |
Voldoet aan EC1935/2004 | Nee |
Min. buigradius | 95 mm |
FDA-keur | Nee |
Hardheid | 56 |