€ 3,77/ meterexcl. btw
€ 4,56incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TYGON F-4040-A |
Materiaal slang | PVC |
Inwendige diameter | 2.4 mm |
Wanddikte | 1.6 mm |
Uitwendige diameter | 5.6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 3.5 bar |
Temperatuurbereik | van -37 tot 74 °C |
Rollengte | 15 m |
Kleur | Geel/transparant |