Eriks

Kunststof slang F-4040-A, rol=15m, inwendige diameter 15,9x3,2

  • ERIKS:11363172
Image 1
Lage druk PVC slang voor brandstoffen.
Geel doorzichtig.
Werkdruk: afhankelijk van de afmeting.
Temperatuurbereik: tot +74 °C.
Opslaan in lijst

€ 28,93/ meterexcl. btw

€ 35,01incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TYGON F-4040-A
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
15.9 mm
Wanddikte
3.2 mm
Uitwendige diameter
22.3 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
1.7 bar
Temperatuurbereik
van -37 tot 74 °C
Rollengte
15 m
Kleur
Geel/transparant
Voldoet aan EC1935/2004
Nee
Min. buigradius
635 mm
FDA-keur
Nee
Hardheid
56