Eriks

Kunststof omsnoeringsband16x0,60mm L 700 m

  • ERIKS:23862027
  • Fabrikant:4030198303443
Image 1
Kunststof omsnoeringsband in banddispenserdoos

•     Haspel is niet noodzakelijk
In praktische dispenserdoos.
Ideaal voor hoge spanningen en lassluiting.
Scheurvastheid:    12,7 mm–1600 N.
    16 mm–2800 N.

Opslaan in lijst

€ 86,94/ per doosexcl. btw

€ 105,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150