• Geen verwondingsgevaar
Kop blijft koel, geen verbrandingsgevaar.
Roosterbescherming is niet noodzakelijk.
• Moeiteloos en optimaal werken
Ligt goed en uitgebalanceerd in de hand (ergonomisch design).
Zwenkbare branderkop.
Draaibare slangaansluiting voorkomt verdraaiing.
• Sterke verbinding voor een veilig transport
Uitstekende stabiliteit en perfecte bundeling van de lading.
Veel sterker en stabieler tegenover gewikkelde ladingen.
Voor alle vormen inzetbaar (pallets, machines, boten etc.).
• Technische specificaties
Nom. warmtebelasting: 65 kW.
Gewicht: 1200 g.
Lengte: 360 mm.
• Leveringsomvang:
1 krimppistool.
1 drukregelaar.
8 m hogedrukslang voor propaangas.
1 beschermkap.
€ 1.197,00/ stukexcl. btw
€ 1.448,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150