Eriks

Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN38

  • ERIKS:11516079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,20/ stukexcl. btw

€ 11,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Met lip
Norm koppelingsring
SMS
Afmeting koppelingsring
DN38
D
47.5 mm
T
5.5 mm
d
35.5 mm
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C