€ 95,20/ stukexcl. btw
€ 115,19incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHTC |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Triclamp |
Type slangkoppeling | Triclamp DIN 32676 |
Type aansluiting | IMP |
Maat aansluiting | 50,5/ 38,1x1,65 (34,8) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |