Eriks

Koppeling WECO fig. 602 3202416 binnendraad NPT 3"

  • ERIKS:10039925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,02/ stukexcl. btw

€ 294,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Staal
Maximale werkdruk
414 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
WECO
Type aansluiting 2
Fig. 602
Maat aansluiting 2
3"
Kleur
Oranje / Zwart
Type component
Eindkoppeling