Eriks

Koppeling WECO fig. 602 3202382 binnendraad NPT 2"

  • ERIKS:10039924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,84/ stukexcl. btw

€ 209,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Smeedstaal
Maximale werkdruk
414 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
WECO
Type aansluiting 2
Fig. 602
Maat aansluiting 2
2"
Kleur
Oranje / Zwart
Type component
Eindkoppeling