€ 150,51/ stukexcl. btw
€ 182,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Smeedstaal |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | WECO |
Type aansluiting 2 | Fig. 206 |
Maat aansluiting 2 | 4" |
Kleur | Grijs / Marineblauw |
Type component | Eindkoppeling |