Eriks

Koppeling WECO fig. 206 binnendraad NPT 2"

  • ERIKS:10039928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,54/ stukexcl. btw

€ 49,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Nodulair gietijzer
Maximale werkdruk
138 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
WECO
Type aansluiting 2
Fig. 206
Maat aansluiting 2
2"
Kleur
Grijs / Marineblauw
Type component
Eindkoppeling