€ 156,89/ stukexcl. btw
€ 189,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Nodulair gietijzer |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 2" |
Type slangkoppeling 2 | WECO |
Type aansluiting 2 | Fig. 200 |
Maat aansluiting 2 | 2" |
Kleur | Grijs blauw |
Type component | Eindkoppeling |