Eriks

Koppeling WECO fig. 100 binnendraad NPT 4"

  • ERIKS:10039918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 172,84/ stukexcl. btw

€ 209,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Nodulair gietijzer
Maximale werkdruk
69 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
WECO
Type aansluiting 2
Fig. 100
Maat aansluiting 2
4"
Kleur
Geel / Zwart
Type component
Eindkoppeling