Eriks

Koppeling type SHM HYDR 50 RVS 60° dichting buitendraad NPT 2"

  • ERIKS:11205133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 295,56/ stukexcl. btw

€ 357,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
100 bar
Maximale werkdruk
1450 psi