Eriks

Koppeling Storz RVS pilaar geribd 52 nokafstand 81

  • ERIKS:13331349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met lange slangpilaar geribd volgens DIN-norm. Geschikt voor rubber- en kunststofslangen. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Montage d.m.v. bendelen.
Opslaan in lijst

€ 224,58/ stukexcl. btw

€ 271,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SCH
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Storz
Type aansluiting
Standaard
Maat aansluiting
NA 81 mm
Materiaal afdichting
FPM
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi