Eriks

Koppeling Storz RVS buitendraad BSP 1.1/2" nokafstand 51

  • ERIKS:13331353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-buitendraad. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 229,45/ stukexcl. btw

€ 277,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1.1/2
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Afzuigkoppeling
Maat aansluiting 2
51
Materiaal afdichting 2
FPM