€ 345,15/ stukexcl. btw
€ 417,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Storz |
Type aansluiting 2 | Afzuigkoppeling |
Maat aansluiting 2 | 133 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |