Eriks

Koppeling Storz messing buitendraad BSP 2.1/2" nokafstand 81

  • ERIKS:10039423
Image 1
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-buitendraad. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 106,60/ stukexcl. btw

€ 128,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Afzuigkoppeling
Maat aansluiting 2
81
Materiaal afdichting 2
NBR