Eriks

Koppeling Storz messing binnendraad BSP 1.1/4" nokafstand 44

  • ERIKS:10039416
Image 1
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-binnendraad volgens DIN-norm. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 75,08/ stukexcl. btw

€ 90,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Code
SCF
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Standaard
Maat aansluiting 2
NA 44 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling