Eriks

Koppeling Storz messing binnendraad BSP 1.1/2" nokafstand 81

  • ERIKS:11485939
Image 1
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-binnendraad volgens DIN-norm. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 126,75/ stukexcl. btw

€ 153,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Type slangkoppeling
Binnendraad
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1.1/2"
Maat aansluiting 2
81