Eriks

Koppeling Storz aluminium RK pilaar 63 voor klemschalen ,nokafstand 89

  • ERIKS:13204814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met slangpilaar en veiligheidskraag ten behoeve van klemschaal op pershulsmontage. Geschikt voor rubber slangen. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Montage met GOODALL GRK klemschalen en GOODALL pershulzen.
Opslaan in lijst

€ 44,85/ stukexcl. btw

€ 54,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SCH/RS
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Storz
Type aansluiting
Standaard
Maat aansluiting
NA 89 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi