€ 124,15/ stukexcl. btw
€ 150,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SCH/RS |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Storz |
Type aansluiting | Standaard |
Maat aansluiting | NA 115 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |