€ 22,69/ stukexcl. btw
€ 27,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SCH |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Storz |
Type aansluiting | Standaard |
Maat aansluiting | NA 81 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Geribd |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |