€ 15,47/ stukexcl. btw
€ 18,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SCH |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Storz |
Type aansluiting | Standaard |
Maat aansluiting | NA 51 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Geribd |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |