Eriks

Koppeling Storz aluminium pilaar geribd 100 nokafstand 115

  • ERIKS:10039402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met lange slangpilaar geribd volgens DIN-norm. Geschikt voor rubber- en kunststofslangen. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Montage d.m.v. bendelen.
Opslaan in lijst

€ 51,16/ stukexcl. btw

€ 61,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SCH
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Storz
Type aansluiting
Standaard
Maat aansluiting
NA 115 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Geribd
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi