€ 92,63/ stukexcl. btw
€ 112,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Uitvoering | Flens |
Materiaal | Aluminium |
Nom. doorlaat koppeling | DN80 |
Nokafstand | 89 mm |
Draaibare storzkop | Nee |
Materiaal afdichting | NBR zwart |
Metaalafdichtend | Nee |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Testdruk | 24 bar |
Druktrap flens | EN1092 PN16 |