€ 135,20/ stukexcl. btw
€ 163,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Uitvoering | Flens |
Materiaal | Aluminium |
Nom. doorlaat koppeling | DN65 |
Draadaansluiting | Flens |
Nokafstand | 81 mm |
Draaibare storzkop | Nee |
Materiaal afdichting | NBR zwart |
Metaalafdichtend | Nee |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Testdruk | 24 bar |
Druktrap flens | EN1092 PN16 |