€ 109,53/ stukexcl. btw
€ 132,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Aluminium |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Buitendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Storz |
Type aansluiting 2 | Afzuigkoppeling met draaiende Storz kop |
Maat aansluiting 2 | 133 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |