Eriks

Koppeling Storz aluminium buitendraad BSP 3" nokafstand 89

  • ERIKS:10039369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-buitendraad. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA). Tevens in draaibare uitvoering verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Aluminium
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Afzuigkoppeling
Maat aansluiting 2
89
Materiaal afdichting 2
NBR