€ 46,35/ stukexcl. btw
€ 56,08incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Aluminium |
Code | SCF |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Storz |
Type aansluiting 2 | Standaard |
Maat aansluiting 2 | 115 |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |