Eriks

Koppeling Storz aluminium binnendraad BSP 3" nokafstand 89 draaibaar

  • ERIKS:11023640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Draaibare Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met BSP-binnendraad volgens DIN-norm. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand (=NA).
Opslaan in lijst

€ 55,58/ stukexcl. btw

€ 67,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Aluminium
Code
SCSF
Maximale werkdruk
16 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Storz
Type aansluiting 2
Wartel
Maat aansluiting 2
NA 89 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling