€ 33,54/ stukexcl. btw
€ 40,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Aluminium |
Code | SCSF |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Storz |
Type aansluiting 2 | Wartel |
Maat aansluiting 2 | NA 66 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |