Eriks

Koppeling SSG-19 GY pilaar 19

  • ERIKS:10039525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,72/ stukexcl. btw

€ 26,28incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SSG
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
EA Adjustable
Maat aansluiting
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi