Eriks

Koppeling SKSS-25 GY pilaar 25

  • ERIKS:10039538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SKSS
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
EA Safety
Maat aansluiting
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
With safety collar
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi