€ 4,03/ stukexcl. btw
€ 4,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SKSS |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Type aansluiting | EA Safety |
Maat aansluiting | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | With safety collar |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |