Eriks

Koppeling SKG-19 GY pilaar 19

  • ERIKS:10039532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,71/ stukexcl. btw

€ 4,49incl. btw

855 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SKG
Code
SKG
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Maat aansluiting
42
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi