Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SKG |
Code | SKG |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type slangkoppeling | Klauwkoppeling |
Maat aansluiting | 42 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |
€ 3,32/ stukexcl. btw
€ 4,02incl. btw
91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026