Eriks

Koppeling SKG-10 GY pilaar 10

  • ERIKS:10039529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,58/ stukexcl. btw

€ 4,33incl. btw

385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SKG
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
EA Standard
Maat aansluiting
Claw distance 42mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi