Eriks

Koppeling SHW-HP 32 RVS met laseinde Sch10 42,4x2,6, EN14423

  • ERIKS:13506039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,43/ stukexcl. btw

€ 215,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHW-HP
Code
SHW-HP
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
42,2x2,6
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Norm
EN 14423
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi