Eriks

Koppeling SHW 150 RVS met laseinde 168,3x3,6

  • ERIKS:11478458
Image 1
Laseind met getande slangpilaar in RVS316 volgens DIN 2817 type SHW. Werkdruk 25 bar (met veiligheidsvangkraag). Klemschalen niet inbegrepen.
Opslaan in lijst

€ 758,88/ stukexcl. btw

€ 918,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHW
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
168,3x3,6
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN150
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi