€ 24,84/ stukexcl. btw
€ 30,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHW |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Type aansluiting | Laskoppeling |
Type slangkoppeling | Las |
Type aansluiting | Laseind |
Maat aansluiting | 101.6x2.0 (99.6) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |