Eriks

Koppeling SHTC-Z 25 Tri-Clamp RVS SHTC-Z 25 50,5 inw 26

  • ERIKS:11277191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,30/ stukexcl. btw

€ 134,67incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHTC
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Triclamp DIN 32676
Type aansluiting
DIN R2
Maat aansluiting
50,5/ 29,0x1,5 (26,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi